ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの コアドリル
ミヤナガの コアドリルカッター
太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89669221
品番
PCPVD32C
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
32
有効長(mm)
30
トラスコ品番
432-7691
適合機種
回転ドリル
質量(g)
123
材質(刃)
ダイヤ