ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの コアドリル
ミヤナガの コアドリル関連商品
太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89669237
品番
PCPVSKSCP
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
13
仕様
センターピン式
トラスコ品番
432-7705
適合機種
回転ドリル
材質
センターピン先端:超硬チップ
質量(g)
210
シャンク
ストレート13mm