PCPVSKSRCP 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク ミヤナガ 89669246 PCPVSKSRCP 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク ミヤナガ 89669246 PCPVSKSRCP 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク ミヤナガ 89669246 PCPVSKSRCP 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク ミヤナガ 89669246

太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89669246 品番 PCPVSKSRCP
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様センターピン式 トラスコ品番439-9331 適合機種回転ドリル 材質センターピン先端:超硬チップ 質量(g)210 シャンクSDSplus

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする