※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH2HLML ミルキー・ヘアライン 3M(スリーエム) 89669256 SH2HLML ミルキー・ヘアライン 3M(スリーエム) 89669256

ミルキー・ヘアライン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89669256 品番 SH2HLML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。
ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。

用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。 トラスコ品番856-0607 材質ポリエステルフィルム 幅(mm)1219 厚さ(mm)0.128 質量(g)527 長さ(m)2 2018年トラスコ掲載ページ10 0240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする