※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCPVD165 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアセット ミヤナガ 89669264 PCPVD165 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアセット ミヤナガ 89669264 PCPVD165 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアセット ミヤナガ 89669264

太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)16.5 注文コード89669264 品番PCPVD165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,900
この商品は刃径など5種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)16.5 有効長(mm)30 シャンク径(Φmm)13 トラスコ品番439-9293 適合機種回転ドリル 材質刃部:ダイヤ、センターピン先端:超硬チップ 質量(g)313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89669291
2016-05-27
用途:
ソーラーパネルの設置に瓦(セメント)に穴を開けるため
合同会社 ネクサスSYH 様 (サービス業)

古いセメント瓦に穴を開けようと言うことで、何かあるとスペアーの瓦もないため、水をかけながら使用しました。
思った以上に簡単に穴が開いてびっくりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする