ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの コアドリル
ミヤナガの コアドリルセット品
太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89669291
品番
PCPVD32
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
32
有効長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
13
トラスコ品番
432-7683
適合機種
回転ドリル
材質
刃部:ダイヤ、センターピン先端:超硬チップ
質量(g)
320