室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ペンチ
室本鉄工の 標準ペンチ
ダイスペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89669307
品番
7050-14
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ペンチにW3/8のねじ山修正機能が付いています。
全長(mm)
200
取付穴
(落下防止用)有
切断能力(Φmm) 鉄線
3.2
切断能力(Φmm) 銅線
4.0
用途
電気工事関連。ずん切りボルトのネジ山修正。
付属品
成形カバー付
トラスコ品番
454-9112
質量(g)
340
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2×3芯