明工社
明工社の PCアクセサリー
明工社の OAタップ/電源タップ
明工社の コーナータップ/トリプルタップ
15A トリプルタップ(乳白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89669325
品番
MR2965W1
参考基準価格(税別)
¥375
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
431-5201
色
乳白
質量(g)
37
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
プラグ形状
2P
RoHS指令(10物質対応)
対応