ゴムプラグ3P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89669343 品番MP2523
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状3P 15A 250V 質量(g)75 適合電線(mm2)2CT0.75〜2 .VCT1.25・2 トラスコ品番431-5162 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89669343
2018-07-05
用途:
育苗機
農・林・水産業

商品には満足しております。

また機会がありましたら利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする