※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明光商会
明光商会の オフィス機器
明光商会の ラミネーター
明光商会の ラミネートフィルム
ラミネートフィルム MSパウチフィルム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
89669456
品番
MP10-100146
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
サイズ
手札プロマイド
厚さ(μm)
100
トラスコ品番
431-4875
タイプ
シート式
寸法(縦×横)(mm)
100×146
フィルム厚さ(μm)
100