※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明光商会
明光商会の オフィス機器
明光商会の ラミネーター
明光商会の ラミネートフィルム
ラミネートフィルム MSパウチフィルム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
89669474
品番
MP10-138192
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
サイズ
B6
厚さ(μm)
100
トラスコ品番
431-4891
タイプ
シート式
寸法(縦×横)(mm)
138×192
フィルム厚さ(μm)
100