明光商会
明光商会の オフィス機器
明光商会の ラミネーター
明光商会の ラミネートフィルム
ラミネートフィルム MSパウチフィルム
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
89669517
品番
MP10-6090
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ
一般カード
厚さ(μm)
100
トラスコ品番
431-4964
タイプ
シート式
寸法(縦×横)(mm)
60×90
フィルム厚さ(μm)
100