※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明光商会
明光商会の オフィス機器
明光商会の ラミネーター
明光商会の ラミネートフィルム
ラミネートフィルム MSパウチフィルム
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
89669553
品番
MP15-109153
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
サイズ
葉書
厚さ(μm)
150
トラスコ品番
431-5022
タイプ
シート式
寸法(縦×横)(mm)
109×153
フィルム厚さ(μm)
150