ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
LPウルトラ工業用 ガス調整器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89669912
品番
SSLPU
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。
・新JIS規格対応品です。
・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番
434-5088
材質
真鍮
質量(kg)
1.6
接続
入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガス
LPG
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m
3
/h)
2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)
0.5〜1.56
二次側圧力(MPa)
0.01〜0.15
注意
※乾式安全器は本体に内蔵されている為、取り外すことはできません。