SSエルピー工業用 ガス調整器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89669921 品番SSLP
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・新JIS規格対応品です。
・日本溶接協会認定品です。
・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。

トラスコ品番434-5070 材質真鍮 質量(kg)1.2 接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 使用ガスLPG 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.5〜1.56 二次側圧力(MPa)0.01〜0.15
注意
※乾式安全器を内蔵しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする