ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
SSボーイ(関東式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89669946
品番
SSBOYOXE
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・圧力計カバー付です。
・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。
・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
トラスコ品番
434-5053
型式
関東式袋ナット
質量(kg)
1.7
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
(1次側)2〜15、(2次側)0.2〜0.99
接続
入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
使用ガス
酸素
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m
3
/h)
25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
一次側圧力(MPa)
2〜15
二次側圧力(MPa)
0.2〜0.99