※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
オス×オス継手
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接続ねじ種類
R×R
R×R
W(おねじ)×R
接続サイズ
1/4B×1/2B
1/4B×1/4B
1/4B×3/8B
1/4B×1/2B
3/8B×3/8B
3/8B×1/2B
1/2B×1/2B
22-14(右)×1/4B
22-14(右)×3/8B
22-14(右)×1/2B
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89670034
品番
TB21
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ニップル
材質
真鍮
接続ねじ種類
R×R
最高使用圧力(MPa)
20
長さ(mm)
37
トラスコ品番
434-5428
接続サイズ
1/4B×1/2B