TB24 オス×オス継手 ヤマト産業 89670061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オス×オス継手

(1件のレビュー)
接続ねじ種類R×R
接続サイズ1/2B×1/2B
内容量1個注文コード89670061品番TB24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類ねじ込み継手形状ニップル材質真鍮接続ねじ種類R×R最高使用圧力(MPa)20長さ(mm)50トラスコ品番434-5461接続サイズ1/2B×1/2B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89670077
2020-09-07
用途: 実験機器の設置時
六星総合サービス株式会社その他業種

専門部材がすぐに手に入りました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする