ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89670402
品番
YR-507F-2
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。
・出口側は流量計付です。
・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番
434-6726
材質
C3771B
質量(kg)
1.8
最大流量(L/min)
25(P2=0.2MPa)
使用ガス
CO2、MAGガス(Ar+CO2)
一次側圧力(MPa)
2〜15
二次側圧力(MPa)
0.1〜0.3
標準流量(L/min)
25(P2=0.2MPa)
注意
※可燃性ガスには使用できません。フィン付調整器(ノーヒーター)をご使用下さい。
※サイフォン式ボンベなどから液体で取り出して使用できません。