ヒーター付圧力調整器 YR-507V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2) 注文コード89670427 品番YR-507V-2
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は使用ガスなど7種類から選べます 他の種類を見る

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。
・出口側は流量計付です。
・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。

トラスコ品番434-6742 材質C3771B 質量(kg)1.7 最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa) 使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2) 一次側圧力(MPa)2〜15 二次側圧力(MPa)0.1〜0.3 標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
注意
※可燃性ガスには使用できません。フィン付調整器(ノーヒーター)をご使用下さい。
※サイフォン式ボンベなどから液体で取り出して使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする