※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィン付圧力調整器 YR200

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 流体エチレンガス 注文コード89670472 品番YR-200-R-C-12HG05-C2H4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は流体など5種類から選べます 他の種類を見る

アルミフィンで凍結を防止します。_x000D_
減圧時に温度降下するガスに最適です。_x000D_
大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。

流体エチレンガス トラスコ品番434-6661 質量(kg)1.8 材質(本体)真鍮 流量(L/min)10 一次側圧力(MPa)1〜15 接続口入口:W22-14(左)、出口:Φ8ホース口(Φ9.5) 二次側圧力(MPa)0.05〜0.13
注意
※使用中は外部に霜が付着します。大気温度5℃以下の使用は避けて下さい。
※サイフォン式ボンベなどから液体で取り出して使用できません。
※YR-200は外弁式の為、一次側に仕様圧力以上加圧すると出流れが発生することがあります。
※ガスの露点温度が−50℃を超える場合は、温水等の加温装置を設けて強制加温して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする