3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 防護服・保護服・特殊服
3M(スリーエム)の 化学防護服
化学防護服 4510
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89670744
品番
4510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ポリプロピレン不織布にポリエチレンラミネートをしており、高い防護性能を発揮します。
耐水性、耐油性に優れています。
プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
色
ホワイト
サイズ
L
用途
プラントメンテナンス用。
仕様
EN規格タイプ5〜6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品、JIS T 8115規格タイプ5〜6準拠品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨てタイプ
トラスコ品番
481-1071
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン(PP)にポリエチレンフィルムをラミネート
質量(g)
200
規格
EN規格
機能
微粒子防護、ミスト防護、静電気防護
適応身長(cm)
174〜181
適応胸囲(cm)
100〜108
2018年トラスコ掲載ページ
6 0267