化学防護服 4510

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89670762 品番 4510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ポリプロピレン不織布にポリエチレンラミネートをしており、高い防護性能を発揮します。
耐水性、耐油性に優れています。
プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。

ホワイト サイズXL 用途プラントメンテナンス用。 仕様EN規格タイプ5〜6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品、JIS T 8115規格タイプ5〜6準拠品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨てタイプ トラスコ品番481-1097 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)にポリエチレンフィルムをラミネート 質量(g)205 規格EN規格 機能微粒子防護、ミスト防護、静電気防護 適応身長(cm)179〜187 適応胸囲(cm)108〜115 2018年トラスコ掲載ページ6 0267

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする