3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 研磨(空圧)
3M(スリーエム)の サンダー/ポリッシャー
バフィングサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89670866
品番
7125
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
偏芯量12mmのダブルアクションサンダーです。
優れた切削性と仕上げ品質が得られます。
用途
仕上げの磨き行程に。
トラスコ品番
835-9046
全長(mm)
140
質量(kg)
1.25
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.38
ホース取付口
G1/4
オービットダイヤ(mm)
12
パッドサイズ(mm)
72
排気方向
後方
2018年トラスコ掲載ページ
5 0540