※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロート式流量計 FS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合流体水素 流量(L/min)30 注文コード89670926 品番FS-30-H2
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合流体・流量・使用ガスなど36種類から選べます 他の種類を見る

カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。

流量(L/min)30 適合流体水素 トラスコ品番435-8325 材質(本体)真鍮 質量(g)240 使用圧力(MPa)0.2 精度フルスケール±5% 接続口(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:388

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする