※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 圧力・流量測定
ヤマト産業の 流量計
ヤマト産業の 面積式(フロート式)
フロート式流量計 FS
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合流体
酸素
流量(L/min)
50
注文コード
89670971
品番
FS-50-O2
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合流体・流量・使用ガス
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
流量(L/min)
50
適合流体
酸素
トラスコ品番
435-8376
材質(本体)
真鍮
質量(g)
270
使用圧力(MPa)
0.3
精度
フルスケール±5%
接続口
(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)