※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロート式流量計二連式 F2M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89671136 品番 F2M-10-CO2
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
流量(L/min)10 適合流体二酸化炭素 トラスコ品番435-7809 材質(本体)真鍮 質量(g)600 使用圧力(MPa)0.2 精度フルスケール±5% 接続口(入口)M16×1.5袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする