※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 圧力・流量測定
ヤマト産業の 流量計
ヤマト産業の 面積式(フロート式)
フロート式流量計二連式 F2M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89671215
品番
F2M-25-O2
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
流量(L/min)
25
適合流体
酸素
トラスコ品番
435-7884
材質(本体)
真鍮
質量(g)
600
使用圧力(MPa)
0.2
精度
フルスケール±5%
接続口
(入口)M16×1.5袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)