拡散型中型加熱器 火口付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89671355 品番YTH-MW-SET
参考基準価格(税別)¥72,200 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
トラスコ品番434-4715 全長(mm)930 質量(g)1250 ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
注意
※OKコック、OKホースは使用できません。
・加熱器は、ガス消費量が多い為、容器を複数集合させる必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする