活魚用圧力調整器 YR-90K

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89671382 品番 YR90KW
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。
・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。
・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。
・流量調整バルブ付です。

トラスコ品番434-6858 材質C3604B 質量(kg)1.5 最大流量(L/min)25 使用ガスO2 一次側圧力(MPa)2〜15 二次側圧力(MPa)0.05〜0.2 標準流量(L/min)25 入口管接続口径【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする