曜日別特売
FR スティキット ゴールドフィニッシングロール 3M(スリーエム) 89671417

スティキット ゴールドフィニッシングロール

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード89671417品番FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,320

ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。
カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。

粒度150トラスコ品番835-9011材質基材:紙、砥材:酸化アルミニウム幅(mm)75長さ(m)352018年トラスコ掲載ページ5 1321

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89671417FR19785256FR 150 75 GOLFR スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 3M(スリーエム) 19785256スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾3M(スリーエム)1箱(1ロール)
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89671435
2021-07-09
用途: 車両修理 パテ成型

台紙も薄くて使いやすい。商品自体はいい品だと思います。問題はこれを付けるスピードファイルがマジック式ばかりでいいのがないということです。

対象商品 : 89671392
2019-04-17
用途: 鉋台の平面出し
その他業種

ガラス板にこの商品を張り付けて鉋台の平面出しに使用している。
箱の中でロールが回転できるようになっており取り出しやすく箱についている鉄板でペーパーを切れるので手間が無くて使いやすい。やすりも良く 保つと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする