曜日別特売
TS141 継手 袋ナットタイプ TS ヤマト産業 89671486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

継手 袋ナットタイプ TS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
接続ねじ種類M(めねじ)×Rc
接続サイズ16×1.5(左)×1/4B
長さ(mm)58
最高使用圧力(MPa)1
内容量1個注文コード89671486品番TS141
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
種類ねじ込み継手形状ストレート材質ステンレス接続ねじ種類M(めねじ)×Rc最高使用圧力(MPa)1長さ(mm)58トラスコ品番434-6041接続サイズ16×1.5(左)×1/4BRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする