※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
継手 袋ナットタイプ TS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
接続ねじ種類
W(めねじ)×Rc
M(めねじ)×Rc
W(めねじ)×Rc
W(めねじ)×G(めねじ)
接続サイズ
22-14(右)×3/8B
16×1.5(右)×1/4B
16×1.5(左)×1/4B
16×1.5(右)×3/8B
16×1.5(左)×3/8B
22-14(右)×1/4B
22-14(右)×3/8B
22-14(右)×1/2B
12×1(右)×1/4B
長さ(mm)
72
58
72
74
37
32
最高使用圧力(MPa)
30
1
30
20
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89671522
品番
TS145
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ストレート
材質
ステンレス
接続ねじ種類
W(めねじ)×Rc
最高使用圧力(MPa)
30
長さ(mm)
72
トラスコ品番
434-6084
接続サイズ
22-14(右)×3/8B
RoHS指令(10物質対応)
対応