曜日別特売
TS161 継手 袋ナットタイプ TS ヤマト産業 89671574

継手 袋ナットタイプ TS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
接続ねじ種類W(めねじ)×G(めねじ)
接続サイズ22-14(右)×3/8B
長さ(mm)72
最高使用圧力(MPa)20
内容量1個注文コード89671574品番TS161
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
種類ねじ込み継手形状ストレート材質ステンレス接続ねじ種類W(めねじ)×G(めねじ)最高使用圧力(MPa)20長さ(mm)72トラスコ品番434-6149接続サイズ22-14(右)×3/8BRoHS指令(10物質対応)対応パッキン【付属】PK001/PK011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする