曜日別特売
TS162 継手 袋ナットタイプ TS ヤマト産業 89671583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

継手 袋ナットタイプ TS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
接続ねじ種類W(めねじ)×G(めねじ)
接続サイズ22-14(右)×1/2B
長さ(mm)72
最高使用圧力(MPa)20
内容量1個注文コード89671583品番TS162
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
種類ねじ込み継手形状ストレート材質ステンレス接続ねじ種類W(めねじ)×G(めねじ)最高使用圧力(MPa)20長さ(mm)72トラスコ品番434-6157接続サイズ22-14(右)×1/2BRoHS指令(10物質対応)対応パッキン【付属】PK001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする