曜日別特売
TB300 高圧継手 TB ブッシング ヤマト産業 89671775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧継手 TB ブッシング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続ねじ種類R×G(めねじ)注文コード89671775品番TB300
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質真鍮接続ねじ種類R×G(めねじ)最高使用圧力(MPa)20長さ(mm)35タイプPTねじ×ストレートねじ(異形トラスコ品番434-5550接続サイズ3/8B×1/2Bパッキン【付属】PK001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89671662
2025-01-06
用途: 廃ガスボンベを補助タンクに使う
製造業

ガスボンベの上に付いているバルブを残してエアタンクに使うのに必須な継手です。この継手はホムセンや空油圧機器店などには売っていません。モノタロウでも型番をダイレクトに入れて検索しないと出てきませんでした。ガスの種類により右ネジ左ネジがありますがプロパンは左ネジです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする