曜日別特売
TB58 高圧継手 TB ストレート ヤマト産業 89671811

高圧継手 TB ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード89671811品番TB58
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
トラスコ品番434-5592材質真鍮長さ(mm)36形状ストレートタイプウィットねじ(同形)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20パッキン【付属】PK002接続ねじ種類W(めねじ)接続サイズ22-14(右)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする