ケーブル潤滑剤

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 89671934 品番 J38
参考基準価格(税別)¥17,210 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

粘度の低い標準タイプです。
使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。
主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。

2018年トラスコ掲載ページ4 1290 仕様クリーム状 容量(L)3.8 質量(kg)3.8 用途あらゆる電線・ケーブルの通線に トラスコ品番817-9651

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする