曜日別特売
TS113 高圧継手 TS ブッシング ヤマト産業 89671951

高圧継手 TS ブッシング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続ねじ種類W(おねじ)×Rc
接続サイズ22-14(左)×1/4B
22-14(左)×1/4B
22-14(左)×3/8B
22-14(左)×1/2B
21-14(左)×1/4B
21-14(左)×3/8B
21-14(左)×1/2B
22-14(右)×1/4B
22-14(右)×3/8B
22-14(右)×1/2B
1/2B×1B
3/4B×1B
1/4B×22-14(右)
1/4B×22-14(左)
1/4B×21-14(左)
3/8B×22-14(右)
3/8B×22-14(左)
3/8B×21-14(左)
1/2B×22-14(右)
1/2B×22-14(左)
1/2B×21-14(左)
22-14(左)×22-14(右)
21-14(左)×22-14(右)
1/4B×1/4B
1/4B×3/8B
1/4B×1/2B
3/8B×3/8B
3/8B×1/2B
1/2B×1/2B
22-14(右)×22-14(右)
22-14(右)×22-14(左)
22-14(右)×21-14(左)
1/4B×3/4B
3/8B×3/4B
1/2B×3/4B
内容量1個注文コード89671951品番TS113
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質ステンレス接続ねじ種類W(おねじ)×Rc最高使用圧力(MPa)20長さ(mm)30トラスコ品番434-6017接続サイズ22-14(左)×1/4BRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする