ヤマト産業
高圧継手 TS ストレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接続ねじ種類
W(めねじ)
W(めねじ)
W(めねじ)×Rc
Rc×Rc
接続サイズ
22-14(右)
22-14(右)
22-14(右)×3/8B
22-14(右)×1/2B
1/4B×1/4B
1/4B×3/8B
1/4B×1/2B
3/8B×3/8B
3/8B×1/2B
1/2B×1/2B
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89672143
品番
TS58
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
434-6351
材質
ステンレス
長さ(mm)
36
形状
ストレート
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッキン
【付属】PK001
接続ねじ種類
W(めねじ)
接続サイズ
22-14(右)