TS60 高圧継手 TS ストレート ヤマト産業 89672161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧継手 TS ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
接続ねじ種類W(めねじ)×Rc
接続サイズ22-14(右)×3/8B
内容量1個注文コード89672161品番TS60
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
トラスコ品番434-6378材質ステンレス長さ(mm)38形状ストレート種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20RoHS指令(10物質対応)対応パッキン【付属】PK001接続ねじ種類W(めねじ)×Rc接続サイズ22-14(右)×3/8B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする