※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
高圧継手 TS ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
接続ねじ種類
Rc×Rc
W(めねじ)
W(めねじ)×Rc
Rc×Rc
接続サイズ
1/4B×3/8B
22-14(右)
22-14(右)×3/8B
22-14(右)×1/2B
1/4B×1/4B
1/4B×3/8B
1/4B×1/2B
3/8B×3/8B
3/8B×1/2B
1/2B×1/2B
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89672195
品番
TS69
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
434-6408
材質
ステンレス
長さ(mm)
40
形状
ストレート
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc×Rc
接続サイズ
1/4B×3/8B