7414-5 耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム) 89672223

耐熱ポリイミドテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)33
テープ厚さ(mm)0.03
内容量1巻注文コード89672223品番7414-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。
非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。

用途
ハンダリフロー時の耐熱マスキング。
部品仮固定。
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.03褐色基材ポリイミドフィルム粘着剤高耐熱アクリル系粘着力0.3N/10mm仕様リフロー対応トラスコ品番855-9358質量(g)400使用温度範囲(℃)260℃30分耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱2018年トラスコ掲載ページ6 2016
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする