TS73 高圧継手 TS ストレート ヤマト産業 89672247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧継手 TS ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
接続ねじ種類Rc×Rc
接続サイズ1/2B×1/2B
内容量1個注文コード89672247品番TS73
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
トラスコ品番434-6459材質ステンレス長さ(mm)45形状ストレート種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)30RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc×Rc接続サイズ1/2B×1/2B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする