コンフォートグリップ ウォームタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89672406 品番 GLOVE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

起毛素材で暖かく、冬場の屋外作業や冷蔵庫内作業に向いています。

ダークグレー サイズS 全長(cm)22.5 材質ポリエステル、ポリウレタン 用途荷物の配送作業、建築・土木作業、寒冷時の屋外作業、冷蔵倉庫内作業、日曜大工、ガーデニング 仕様13ゲージ編 トラスコ品番828-2702 厚さ(mm)1.8〜2.5 質量(g)55 入数(双)1 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)20.0 色(手首部)ホワイト 2018年トラスコ掲載ページ6 0538 EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89672388
2022-10-20
用途:
登山
サービス業

軽さと機能性が気に入りポイント。確実に木や根っこをつかめます。そして滑らない。

対象商品:
89672406
2020-12-21
用途:
物流 荷物仕分け作業
その他業種

肌触りは良く履き心地は良い。
グリップは段ボールにはほぼ効かないので荷物仕分けには不向き。滑って全然掴めず仕事にならない。
鉄などにはグリップするので除雪に使おうと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
89672415
2019-02-13
用途:
物流(積み・運び)
運輸・通信業

さわり心地抜群・着け心地上々・温かさ満足・防御力もう一歩・耐久性そこそこ。冷凍庫で作業するにあたって、頻繁に金属に触るようであればキビシイかと思います。冬の乾燥によるものかどこかにぶつけたのかよく分かりませんが、気が付いたら指が血だらけだったという経験が2度あります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする