曜日別特売
7413D ポリイミド耐熱マスキングテープ 3M(スリーエム) 89672424

ポリイミド耐熱マスキングテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)12
内容量1巻注文コード89672424品番7413D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

難燃性・耐薬品性に優れています。

用途
プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。
耐熱被覆・耐熱保護。
テープ幅(mm)12テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.065基材ポリイミドフィルム粘着剤シリコーン系トラスコ品番790-1798質量(g)38特性耐熱、難燃性、耐薬品性2018年トラスコ掲載ページ6 2017
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする