※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
ポリイミド耐熱マスキングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1巻
1ケース(12巻)
1ケース(6巻)
1ケース(16巻)
1ケース(25巻)
テープ幅(mm)
19
12
19
25
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89672433
品番
7413D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途
プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。
耐熱被覆・耐熱保護。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.065
基材
ポリイミドフィルム
粘着剤
シリコーン系
トラスコ品番
790-1801
質量(g)
60
特性
耐熱、難燃性、耐薬品性
2018年トラスコ掲載ページ
6 2017