ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
高圧用圧力調整器 YR-5061H
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89672502
品番
YR-5061H-R-1101-2221
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥72,700
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体
窒素、空気
トラスコ品番
434-6688
質量(kg)
2.7
材質(本体)
真鍮
タイプ
ストップバルブなし
最高使用圧力(MPa)
8
接続
(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
一次側圧力(MPa)
4〜15
二次側圧力(MPa)
1〜8
注意
※二次側圧力高圧の為、ゴムホースは使用できません。