【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm パステルカラー 3M スリーエム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(90枚×4冊) イエロー 注文コード89672537 品番560SS-RPY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は色・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

メモや伝言が書き込みやすいようにデザインされたポスト・イット強粘着製品。
用途で使い分けて、カンタン、ラクチン、お仕事スピーディー。
必要事項を書き込むだけで要点がきちんと伝わります。

仕様強粘着タイプ トラスコ品番835-5138 材質本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙、粘着剤:アクリル系 イエロー 質量(g)36 シリーズPost-it エコマーク認定認定 縦(mm)75 商品構成単色 横(mm)14 アズワン品番65-0401-66 グリーン購入法適合 2018年トラスコ掲載ページ10 0394 エコマーク認定番号18 112 110
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76121972
2019-11-28
用途:
書類作成時の順序整理
株式会社宮 様 (建設業・工事業)

実際に付箋に手書きしていたことが同じように記載してある商品でしたので、まさに理想の商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする