560SS-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 89672573

560SS-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 89672573
560SS-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 89672573
560SS-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 89672573
560SS-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 89672573
560SS-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 89672573
560SS-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 89672573
560SS-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 89672573
560SS-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 89672573

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm ネオンカラー 3M スリーエム

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(90枚×4冊)
商品構成単色
内容量1パック(90枚×4冊)注文コード89672573品番560SS-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400

強粘着タイプのポストイット[[(R)]]製品です。
粘着力が通常の約2倍(メーカー通常粘着製品比)で、樹脂製品などくっつきにくかった場所にもしっかり貼れます。

2018年トラスコ掲載ページ10 0395材質本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙、粘着剤:アクリル系ウルトライエロー縦(mm)75横(mm)14質量(g)36商品構成単色仕様強粘着タイプエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 110トラスコ品番835-5134アズワン品番65-0401-65
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89672573560SS-Y65823373560SS-YN560SS-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65823373【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm ネオンカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)1パック(90枚×4冊)
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 事務作業
卸売・小売業

細くて使いやすいものを探していたので、助かりました。
パステルカラーのバージョンも使ってみたいです。

2025-08-09
用途: 鈑金作業
有限会社オートウエスト

この強粘着ふせんは再使用出来るくらい粘着力があるので満足しています。

2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

色もはっきりしていて、剥がれにくく使いやすいです。社内資料に多用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする